{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Označenie výrobcu | GSB 21-2 RCT | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 300 W | |
Maximálny uťahovací moment | 43 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 900 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 3 000 min-1 | |
maximálna nárazová hodnota | 15 300 min-1 | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 22 mm | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 14,6 m/s2 | |
Druh produktu | Príklepová vŕtačka |
Číslo položky | 075720 GSB212RCTK | |
EAN/GTIN | 3165140505642 | |
Číslo výrobcu | 060119C700 |