Akumulátorové vŕtacie kladivo bez akumulátora, nabíjačky a kufra M18FHPX

Č. pol.: 075532 M18FHPX
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V
  • Stopka: SDS Plus
  • Upínač nástrojov tvar: SDS-Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Stopka SDS Plus
Označenie výrobcu M18ONE FPHX
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Rozsah otáčok 0 min-1 - 800 min-1
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 30 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 30 mm
maximálna nárazová hodnota 4 600 min-1
Nárazová energia 4,2 J
Upínač nástrojov tvar SDS-Plus
Hmotnosť 5,2 kg
maximálne vibrácie podľa EN 8,6 m/s2
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075532 M18FHPX
EAN/GTIN 4058546346881
Číslo výrobcu 4933478495

Popis

Prevedenie:

  • Robustné vŕtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
  • Upínač vrtáka SDS-Plus.
  • Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
  • Chod doprava/doľava, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.
  • Systém na rýchlu výmenu nástrojov FIXTEC na výmenu bez nástrojov medzi upínačom SDS-Plus a kovovým rýchloupínacím skľučovadlom.
  • Vypnutie otáčania pre ľahké sekanie.
  • Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj v prípade zablokovania vrtáka.
  • Antivibračný systém AVS.

Rozsah dodávky:

Nulová verzia − bez akumulátora, nabíjačky a kufra.

Poznámka:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka