{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
Stopka | SDS Plus | |
Označenie výrobcu | M12CH-0 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 900 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 6 575 min-1 | |
Nárazová energia | 1,1 J | |
Upínač nástrojov tvar | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,4 m/s2 | |
vhodné pre materiál | murivo; betón; Kamen | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075532 M12CH4 | |
EAN/GTIN | 4002395002719 | |
Číslo výrobcu | 4933441947 |