{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Stopka | SDS Plus | |
Označenie výrobcu | PLH32XE | |
Rozsah otáčok | 0 min-1 - 800 min-1 | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 16 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 32 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 4 500 min-1 | |
Nárazová energia | 3,8 J | |
Príkon | 900 W | |
Upínač nástrojov tvar | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 3,6 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 22 m/s2 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
vhodné pre materiál | murivo; betón; Kamen | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075520 PLH32XE | |
EAN/GTIN | 4002395233342 | |
Číslo výrobcu | 4933400069 |