{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Pepravný kufrík | |
Stopka | SDS Max | |
Označenie výrobcu | GBH 18V-45 C | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 45 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 2 760 min-1 | |
Nárazová energia | 12,5 J | |
Upínač nástrojov tvar | SDS Max | |
Hmotnosť | 8 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075515 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 | |
Číslo výrobcu | 0611913000 |