{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GBH 18V-24 C | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 24 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 4 350 min-1 | |
Nárazová energia | 2,4 J | |
Upínač nástrojov tvar | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 16 m/s2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075515 GBH18V24C | |
EAN/GTIN | 4053423235067 | |
Číslo výrobcu | 0611923003 |