Vŕtacie kladivo GBH540DCE

Č. pol.: 075510 GBH540DCE
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • Stopka: SDS Max
  • Upínač nástrojov tvar: SDS Max

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Stopka SDS Max
Označenie výrobcu GBH 5-40 DCE
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 40 mm
maximálna nárazová hodnota 3 050 min-1
Nárazová energia 8,8 J
Príkon 1 150 W
Upínač nástrojov tvar SDS Max
Hmotnosť 6,8 kg
maximálne vibrácie podľa EN 10,5 m/s2
vhodné pre materiál murivo; betón; Kamen; Ocel
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Vŕtacie kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075510 GBH540DCE
EAN/GTIN 3165140461214
Číslo výrobcu 0611264000

Popis

Prevedenie:

Veľké Allround vŕtanie kladivo so silným kyvadlovým kladivom (8,8 J sila úderu) a upínačom nástrojov SDS-max.
  • Tlmenie vibrácií Vibration-Control zabezpečí príjemnejšiu prácu aj v prípade časovo náročných použití.
  • Automatická aretácia vypínača pre viac pohodlia pri obsluhe počas dlhšieho používania dláta.
  • Constant-Electronic, servisný displej a ukazovateľ Standby pre maximálne pohodlie pri práci.
  • Regulačné koliesko pre variabilné nastavenie počtu otáčok a úderov pre optimálny výkon.

Výhoda:

Vibration-Control.

Rozsah dodávky:

Vrátane prídavnej rukoväte, strojná tkanina.
Vrátane mazacieho tuku v tube, prídavnej rukoväte, utierky na stroj a kufríka.

Poznámka:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka