{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Stopka | SDS Plus | |
Označenie výrobcu | GBH 2-28 F | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 30 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 28 mm | |
maximálna nárazová hodnota | 4 000 min-1 | |
Nárazová energia | 3,2 J | |
Príkon | 880 W | |
Upínač nástrojov tvar | SDS-Plus | |
Hmotnosť | 3,1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 11 m/s2 | |
vhodné pre materiál | murivo; betón; Kamen; Ocel | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Vŕtacie kladivo |
Číslo položky | 075510 GBH228F | |
EAN/GTIN | 3165140843669 | |
Číslo výrobcu | 0611267601 |