Vŕtačka BE850-2

Č. pol.: 075070 BE850-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu BE 850-2
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Príkon 850 W
Maximálny uťahovací moment 36 Nm; 14 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 1 100 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 3 100 min-1
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
⌀ upínacieho hrdla 43 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň 8 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 40 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň 25 mm
Hmotnosť 2,6 kg
Dĺžka kábla 4 m
Chod vpravo/vľavo áno
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 075070 BE850-2
EAN/GTIN 4007430314338
Číslo výrobcu 600573810

Popis

Prevedenie:

Správna vŕtačka pre každý priemer otvoru.
Každá vŕtačka má optimálny rozsah otáčok pre určité priemery otvorov, a tiež majú vreteno so šesťhranným držiakom pre bity na použitie aj bez vŕtacieho skľučovadla.
Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo Futuro Plus zabezpečuje presné výsledky vŕtania vďaka automatickému opätovnému upnutiu počas vŕtania.
  • Pevné teleso prevodovky z tlakovo odlievaného hliníka pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť.
  • Otočný uhlíkový kefový mostík pre maximálny výkon aj pri otáčaní doľava, napr. na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek.
  • Automatická bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní vŕtačky pre bezpečnú prácu.
  • Elektronika Vario (V) na prácu pri otáčkach, ktoré sú vhodné pre materiál.
  • Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.
  • Dvojrýchlostná prevodovka.
  • Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.
  • Chod doprava/doľava.
  • Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity na skrutkovače na prácu bez vŕtacieho skľučovadla.
  • Rukoväť s protišmykovým mäkkým povrchom Softgrip.
  • Guľová priechodka vhodná pre káble pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla Futuro Plus a prídavnej rukoväti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka