Vŕtačka BE650

Č. pol.: 075070 BE650
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu BE 650
    Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
    Príkon 650 W
    maximálne otáčky 1. stupeň 1 500 min-1
    Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ upínacieho hrdla 43 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň 13 mm
    maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň 30 mm
    Hmotnosť 1,8 kg
    Dĺžka kábla 2,5 m
    Chod vpravo/vľavo áno
    Druh produktu Vŕtačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 075070 BE650
    EAN/GTIN 4061792201644
    Číslo výrobcu 600741850

    Popis

    Prevedenie:

    Správna vŕtačka pre každý priemer otvoru.
    Každá vŕtačka má optimálny rozsah otáčok pre určité priemery otvorov, a tiež majú vreteno so šesťhranným držiakom pre bity na použitie aj bez vŕtacieho skľučovadla.
    Rýchloupínacie vŕtacie skľučovadlo Futuro Plus zabezpečuje presné výsledky vŕtania vďaka automatickému opätovnému upnutiu počas vŕtania.
    • Malá, praktická vŕtačka.
    • Elektronika Vario (V) na prácu pri otáčkach, ktoré sú vhodné pre materiál.
    • Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok
    • Chod doprava/doľava.
    • Rukoväť s protišmykovým mäkkým povrchom Softgrip.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla Futuro Plus.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka