{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
Označenie výrobcu | GDX18V210C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Stupne krútiaceho momentu | 3 | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) | M16 | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 210 Nm | |
Nárazová hodnota | 0 min-1 - 4 100 min-1 | |
maximálny odtrhávací moment | 370 Nm | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | vnútorný šesthran, vonkajší štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/2 palec; 1/4 palec | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 9,8 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Druh produktu | Skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 074051 GDX18V210C | |
EAN/GTIN | 4059952587721 | |
Číslo výrobcu | 06019J0201 |