Akumulátorový skrutkovač s príklepom 18 V, Typ: GDS18V1050

Č. pol.: 074051 GDS18V1050
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GDS 18V-1050 H
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 8 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M24
maximálny krútiaci moment tvrdý 1 050 Nm
Nárazová hodnota 0 min-1 - 2 600 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 3/4 palec
maximálne otáčky 1. stupeň 1 600 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 400 min-1
Hmotnosť 2,9 kg
maximálne vibrácie podľa EN 12,5 m/s2
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 074051 GDS18V1050
EAN/GTIN 4059952564661
Číslo výrobcu 06019J8501
Výrobca Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový rotačný rázový uťahovák.
  • Chod doprava/doľava.
  • Indikátor úrovne nabitia.
3/4 palcový otočný nárazový skrutkovač s technológiou BITURBO Brushless, s 3 stupňami rýchlosti/krútiaceho momentu.

Rozsah dodávky:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, vrátane L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka