Akumulátorový uhlový skrutkovač M18BRAIW/0

Č. pol.: 074013 M18BRAIW/0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
    Označenie výrobcu M18BRAIW-0
    Typ M18BRAIW/0
    Počet obsiahnutých akumulátorov 0
    Druh batérie Li-Ion
    Napätie akumulátora 18 V
    Upínač nástrojov Rozmery 3/8 palec
    Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
    Nárazová hodnota 0 min-1 - 2 400 min-1
    Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 2 400 min-1
    Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 3 400 min-1
    Hmotnosť 1,1 kg
    maximálny krútiaci moment 1. úroveň 40 Nm
    maximálny krútiaci moment 2. úroveň 76 Nm
    maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M14
    maximálne vibrácie podľa EN 14,8 m/s2
    typické použitie Strong
    vhodné pre materiál Ocel
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 074013 M18BRAIW/0
    EAN/GTIN 4002395006670
    Číslo výrobcu 4933447899

    Popis

    Prevedenie:

    Robustný, výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým jednosmerným motorom POWERSTATE™, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Robustný kovový kryt prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu:
    • So systémovou komunikáciou hnací stroj – akumulátor.
    • S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.
    Akumulátorový uhlový rázový uťahovák M18 BRAIW-0 s 3/8-palovým upínaním Hex.
    • Kompaktný uhlový rázový uťahovák s dĺžkou len 307 mm.
    • 2 stupne radenia pre maximálnu flexibilitu.

    Výhoda:

    Elektronika REDLINK PLUS™.

    Rozsah dodávky:

    Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

    Poznámka:

    Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka