Li-Ion akumulátor High Output™, 3,0 Ah, Typ akumulátora: MHB3

Č. pol.: 073808 MHB3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ akumulátora Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu M18HB3
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 3 Ah
Napätie akumulátora 18 V
vhodné pre 18V Milwaukee
Hmotnosť na batériu 612 g
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073808 MHB3
EAN/GTIN 4058546286972
Číslo výrobcu 4932471069
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Vďaka vylepšenému chladeniu pre dlhšiu dobu prevádzky a vyšší výkon.
  • Pre vysokovýkonné náročné aplikácie – použitie až do -28°C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka