Pre túto položku je dostupný iný variant:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s lítium-iónovým akumulátorom BSLTXBLI

Č. pol.: 070260 BSLTXBLI
Zľava
444,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu BS 18 LTX BL I
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 65 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 130 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 min-1 - 2 000 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 68 mm
Hmotnosť bez batérie 1,7 kg
Hmotnosť vrátane batérie 2,4 kg
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 Rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v METABOXe

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070260 BSLTXBLI
EAN/GTIN 4061792187764
Číslo výrobcu 602358500

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové vŕtacie skrutkovače so systémom Metabo Quick a bez neho.
Systém Quick šetrí veľa času pri častej výmene medzi vŕtaním a skrutkovaním. Za pár sekúnd sa skľučovadlo s vrtákom vymení za držiak bitov vrátane bitov bez akéhokoľvek náradia.
Zvoľte si medzi kompletnou výbavou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky. Na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie detaily, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
  • Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.
  • Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú, citlivú prácu.
  • Bezkefový akumulátorový vŕtací skrutkovač s maximálnym výkonom pre najnáročnejšie aplikácie.
  • Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú a citlivú prácu.
  • Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím.
  • Elektronické bezpečnostné vypínanie: žiadny spätný náraz pri zablokovaní vŕtačky – pre vysokú ochranu používateľa.
  • Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
  • S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.

Pre najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré môžete okamžite rozpoznať podľa „BL“ v označení. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Obsahuje rýchloupínacie skľučovadlo, 2× akumulátor, nabíjačku a metaBOX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka