{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | BS 18 L BL | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 28 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 65 Nm | |
Počet otáčok na voľnobeh | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 40 mm | |
Hmotnosť bez batérie | 0,9 kg | |
typické použitie | Medium | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v METABOXe |
Číslo položky |
070260 613155500
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4061792245839
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
613155500
Kopírovať |
|
Výrobca | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |