Akumulátorový vŕtací skrutkovač GSR1215B

Č. pol.: 070240 GSR1215B
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
381 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GSR 12V-15
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Konštrukcia motora 2-pólový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 15 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 30 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 380 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 1 300 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 0 mm - 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 10 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 19 mm
Hmotnosť 1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Medium
vhodné pre materiál Drevo; Ocel
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 12 V, 2-pólový motor
USP2 Rýchloupínacie skľučovadlo s rozsahom upínania 0 – 10, s mäkkou rukoväťou, s indikátorom stavu nabitia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070240 GSR1215B
EAN/GTIN 3165140895248
Číslo výrobcu 060186810F

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač Bosch
  • Kompaktný akumulátorový vŕtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.S
  • Electronic Motor Protection (EMP)
  • a Electronic Cell Protection (ECP). LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a
  • akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia
  • .
  • Viacstupňové nastavenie uťahovacieho momentu
  • na presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok
  • na presné navrtávanie a skrutkovanie.
  • Softgrip
  • Vymeniteľné farebné spony na ľahké rozpoznanie prístroja.

Výhoda:

Kompaktná konštrukcia pre práce na úzkych miestach.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky a prepravného tašky.
2× lítiovo-iónový akumulátor 12 V/2,0 Ah

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka