{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 12 V | |
Označenie výrobcu | GWB1210 | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 11 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Upínač nástrojov | ⌀ 1,0 − 10 mm | |
Konštrukcia | uhlový vrtací skrutkovac | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
typické použitie | Medium | |
vhodné pre materiál | Ocel; murivo; betón | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 070223 GWB1210 | |
EAN/GTIN | 3165140730846 | |
Číslo výrobcu | 0601390908 |