{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | ABS 18 Q AS Select | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 38 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 60 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 450 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 2 000 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 50 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | <2,5 m/s2 | |
typické použitie | Strong | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač | |
USP1 | 4-stupňová prevodovka. 18V | |
USP2 | vhodné na drevo a oceľ, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora |
Číslo položky | 070200 71132461 | |
EAN/GTIN | 4014586898872 |