Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom ProCORE GSB18110C

Č. pol.: 070106 GSB18110C
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSB 18V-110C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 47 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 85 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň 0 min-1 - 480 min-1
maximálne otáčky 2. stupeň 2 100 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 82 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 16 mm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania 12,5 m/s2
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania 2,5 m/s2
Hmotnosť 2,1 kg
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál murivo; betón; Kamen
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070106 GSB18110C
EAN/GTIN 4059952525464
Číslo výrobcu 06019G030B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vŕtanie a vŕtanie s príklepom.
  • Electronic Cell Protection (ECP) chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
  • Electronic Motor Protection (EMP) chráni motor pred preťažením.
  • Mechanické, viacstupňové vypínanie uťahovacieho momentu.
  • Praktický klip na opasok (nie 070104).
  • Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.
  • Rýchloupínacie skľučovadlo.

S bezkefovým motorom EC.
Technológia KickBackControl s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia a jedinečnou presnou spojkou. Kompaktná konštrukcia, veľmi krátka dĺžka hlavy (len 184 mm) pre perfektnú manipuláciu (veľ. GSB1890C), preto optimálna pre práce na úzkych miestach. Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.
S motorovou brzdou.

Výhoda:

Veľmi krátka dĺžka hlavy iba 184 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2× lítium-iónového akumulátora ProCORE 18 V/4,0 Ah, nabíjačky a L-BOXXu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka