Vyhřívané OBLEČENÍ GHH 12+18V XA: Adaptér baterie, nabíječka, 1x akumulátor, Vel. M.

Č. pol.: 06188000GC
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
    Druh produktu Termobunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 06188000GC
    EAN/GTIN 4059952580975
    Číslo výrobcu 06188000GC
    Číslo L L00590 1910

    Popis

    Popis:

    Vyhřívané oblečení GHH 12+18V XA, vyhřívaná mikina GHH 12+18V XA je ideální volbou pro střední vrstvy proti chladným teplotám a špatnému počasí
    • V kombinaci s tenkým, větrným a voděodolným bunda je vše, co potřebujete, abyste zůstali v teple při každé práci
    • Počasí je vždy nepředvídatelné, ale díky dokonalému rozložení tepla díky třem zónám ohřevu udržuje tato mikina po celý den zahřátou horní část těla
    • Tři stupně ohřevu dodávané 12 v bateriemi od společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
    • Integrovaný port v adaptéru baterie usnadňuje nabíjení zařízení napájených přes rozhraní USB a nabízí tak ještě větší pohodlí
    • Topné podložky mikin jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a 12 v baterií Bosch nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a 18 v baterií Bosch

    Charakteristika:

    • Napětí baterie: 1,8 V
    • Barva: černá
    • Složení materiálu: svršek: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
    • Velikost: M
    • Dostupné barvy: černá

    Rozsah dodávky:

    • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional
    • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
    • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka