Nabíječka GAL 12 v-40

Č. pol.: 1600A019R3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Nabíjačka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1600A019R3
    EAN/GTIN 3165140968133
    Číslo výrobcu 1600A019R3
    Číslo L L00590 1091

    Popis

    Popis:

    • nabíječka GAL 12 v-40
    • PROFESIONÁL GAL 12V-40 je nejrychlejší nabíječka od společnosti Bosch
    • Nabízí vysokou rychlost nabíjení pro všechny 12 voltové baterie a nabíjení, např
    • 12 voltů / 3,0 Ah akumulátor, z 0% na 80% za pouhých 36 minut
    • Je také vybaven moderním a kompaktním designem a vyžaduje malý prostor na stěně
    • Je kompatibilní se všemi bateriemi Bosch Professional 12V

    Charakteristika:

    • Nabíjecí napětí baterie: 10,8 - 12 V
    • Nabíjecí napětí baterie: 12,0 V
    • Nabíjecí proud: 4,0 A
    • Doba nabíjení při kapacitě baterie 1,5 Ah (80 %/100 %) cca: 16/30 min
    • Doba nabíjení při kapacitě baterie 2,0 Ah (80 %/100 %) cca: 24/35 min
    • Doba nabíjení při kapacitě baterie 2. 5 Ah (80%/100%) cca: 30/42 min
    • Doba nabíjení s kapacitou akumulátoru 3,0 Ah (80%/100%) cca: 36/50 min
    • Doba nabíjení s kapacitou akumulátoru 4,0 Ah (80%/100%) cca: 48/65 min
    • Doba nabíjení s kapacitou akumulátoru 6,0 Ah (80%/100%) cca: 72/95 min

    Rozsah dodávky:

    • Karton
    • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka