GHV 12+18V XA vyhřívané oblečení: Adaptér baterie, nabíječka, 1x akumulátor, Vel. 3XL

Č. pol.: 06188000G9
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
Druh produktu Termobunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06188000G9
EAN/GTIN 4059952580845
Číslo výrobcu 06188000G9
Číslo L L00590 1843

Popis

Popis:

Vyhřívaný oděv GHV 12+18V XA, vyhřívaný vesta GHV 12+18V XA je ideální volbou pro každého, kdo chce konstantní horní tělesné teplo, aniž by obětoval maximální svobodu pohybu
  • Jejich chytrý design udržuje tělo v teple a umožňuje intenzivní fyzickou práci, zejména s rukama
  • Třízónové topení vesty zajišťuje dokonalé rozložení tepla a udržuje horní část těla během dne v teple
  • Tři stupně ohřevu dodávané bateriemi 12 v společnosti Bosch zaručují trvalé teplo
  • Pro větší pohodlí lze zařízení napájená přes rozhraní USB snadno nabíjet přes vestavěný port adaptéru baterie
  • Vyhřívací bloky bunda jsou napájeny nabíjecím adaptérem GAA 12V-21 a akumulátorem Bosch 12 v nebo volitelně nabíjecím adaptérem GAA 18V-24 a akumulátorem Bosch 18 v

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12, V
  • Barva: Černá
  • Konstrukce látky: Softshell, 3 vrstvy
  • Složení látky: Shell: 95% polyester, 5% spandex, podšívka: 100% polyester
  • Velikost: 3XL
  • Dostupné barvy: Černá

Rozsah dodávky:

  • Adaptér baterie GAA 12V-21 Professional
  • Nabíječka GAL 12V-20 Professional
  • 1 x dobíjecí baterie GBA 12V 2,0Ah

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.