Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-35 s L-BOXX 102, 1x spona na opasek, 1x držák bitů

Č. pol.: 06019J9001
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019J9001
EAN/GTIN 4059952513973
Číslo výrobcu 06019J9001
Číslo L L00590 1539

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-35, ideální kombinace kompaktnosti, produktivity a výkonu ve třídě 12 v: Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-35 Professional s bezkartáčovým motorem
  • S maximálním výkonem až 26.250 ks 1/12, přístroj poskytuje nejvyšší hodnocení nárazu v kategorii v a umožňuje vysoce výkonné rázové vrtání až do průměru 10 mm ve zdivu
  • Jeho kompaktní design zajišťuje dokonalou manipulaci a jednoduchou obsluhu i v náročných pracovních situacích
  • Díky vysoké Otáčky 1.750 ot./min je tento skutečný všestranný přístroj vhodný pro širokou škálu úkolů
  • Zařízení je vhodné pro rázové vrtání, vrtání a šroubování v široké škále materiálů
  • Zařízení je kompatibilní se všemi bateriemi a nabíječkami Bosch Professional 12 v a 10,8 V

Charakteristika:

  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 32 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max.: 10 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max.: 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max. ): 20/35/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 20+1
  • Rozsah upnutí, max.: 10,0 mm
  • Rozsah upnutí, min.: 0,8 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,8 kg
  • Otáčky naprázdno (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Počet zdvihů, max. : 26250 bpm
  • Průměr šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 14,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 1. 5 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 0,0 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [šroubování]: 0,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 160 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
  • 1 x spona na opasek, 1 x držák bitů

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka