Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35 FC (solo, GFA, L-BOXX)

Č. pol.: 06019H300B
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019H300B
EAN/GTIN 4059952594484
Číslo výrobcu 06019H300B
Číslo L L00590 1691

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35 FC
  • Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-35 FC Professional s bezkartáčovým motorem je nejuniverzálnějším nářadím ve 12voltovém segmentu pro jakékoli použití
  • Jeho systém FlexiClick zahrnuje čtyři příslušenství a excentrický nástavec)
  • která lze snadno měnit
  • kombinovat a nastavovat
  • což nabízí až 8 konfigurací a tím i maximální flexibilitu
  • Mimořádně kompaktní nářadí s vysokým výkonem nabízí optimální skladnost
  • a proto je ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru nabízí ochranu proti přetížení a zajišťuje delší životnost nářadí
  • Tento nástroj je ideální pro vrtání a šroubování do dřeva a oceli
  • Je kompatibilní se všemi 12V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional
  • GSR 12V-35 FC Professional je dále vybavena 2 rychlostmi
  • automatickým zámkem
  • klipem/háčkem na opasek
  • držákem bitů
  • indikátorem stavu nabití
  • elektronickou ochranou článků
  • LED světlem
  • Li-Ion akumulátorem
  • kovovým krytem převodovky
  • pravotočivým/levotočivým chodem a předvolbou rychlosti

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max. 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. 10 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 20+1
  • Hmotnost bez baterie: 0,59 kg
  • Rychlost bez zatížení (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 2. 5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 181 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka