Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, Solo verze, L-BOXX

Č. pol.: 06019B690E
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019B690E
EAN/GTIN 3165140773287
Číslo výrobcu 06019B690E
Číslo L P07204 GSB1215

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15 Professional s funkcí příklepového vrtáku nabízí rovnováhu mezi výkonem a velikostí ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • S pevným krouticí moment 30 Nm a 0-1,300 ot./min nabízí vrtací šroubovák ideální kombinaci výkonu a malé velikosti
  • Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách
  • Přetížení, přehřívání a hluboké vybití brání elektronická ochrana článků vrtáku
  • Funkce příklepového vrtáku tohoto elektrického nástroje je určena pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 19 mm, do oceli a zdiva do 10 mm a do průměru šroubu do 7 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSB 12V-15 Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, ukazatel úrovně nabití, elektronickou ochranu motoru a lithium-iontovou technologii

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Rozsah upínání sklíčidla, min./max.: 1 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 19 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max.: 10 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. : 10 mm
  • Točivý moment (měkký/tvrdý/max.): -/30/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+1
  • Hmotnost včetně akumulátoru: 1,0 kg
  • Otáčky v klidu (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Počet zdvihů, max. : 19500 bpm
  • Průměr šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 10. 5 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

Rozsah dodávky:

  • Pouzdro
  • L-BOXX 102
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
  • Bez akumulátoru(ů) a nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka