Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15

Č. pol.: 0601868109
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601868109
EAN/GTIN 3165140727495
Číslo výrobcu 0601868109
Číslo L L00590 1445

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-15 Professional nabízí vyvážený poměr mezi výkonem a velikostí ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • Jeho pevný krouticí moment 30 Nm a 0-1,300 ot./min zajišťuje nejlepší poměr mezi velikostí a výkonem
  • Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách
  • Přetížení, přehřívání a hluboké vybití brání elektronická ochrana článků vrtáku
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 19 mm, do oceli 10 mm a pro průměry šroubů do 7 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSR 12V-15 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, indikátorem úrovně nabití, elektronickou ochranou motoru a lithium-iontovou technologií

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2,0 Ah
  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 19 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. : 10 mm
  • Točivý moment (měkký / tvrdý / max.): 15/30/- Nm
  • Nastavení točivého momentu: 20+1
  • Hmotnost včetně baterie: 1,0 kg
  • Otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 400 / 0 - 400 ot/min
  • Otáčky při jízdě (1. rychlostní stupeň / 2. rychlostní stupeň): 0 - 400 / 0 - 400 ot. Převod): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Ø šroubu, max.: 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 1. 5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 2,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 178 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí a nabíječku
  • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
  • 2 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka