Akumulátorová pila GST 18V-125 s , L-BOXX 136

Č. pol.: 06015B2000
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
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06015B2000
EAN/GTIN 4059952589077
Číslo výrobcu 06015B2000
Číslo L L00590 1796

Popis

Popis:

  • Robustní konstrukce a výkonný bezkartáčový motor GST 18V-125 S Professional (s tyčovou rukojetí) zajišťují vynikající dobu chodu a delší životnost nástroje.
  • Akumulátorová přímočará pila s optimálním poměrem ceny a výkonu ve svém segmentu je spolehlivým řešitelem problémů pro všechny aplikace.
  • Přímočará pila GST 18V-125 S Professional nabízí jednoduché řešení zaměřené na důležité základní funkce, jako je držák pilového listu SDS, LED dioda, 4stupňový kyvadlový zdvih, funkce vyfukování prachu a předvolba otáček.
  • Tato akumulátorová přímočará pila je ideální pro kruhové a příčné řezy do masivního dřeva, dřevotřískových desek a dřevěných kompozitů, jakož i do silnějších nebo tvrdších materiálů.
  • S adaptérem ji lze používat s vodicími lištami.
  • Nářadí je kompatibilní s externím odsáváním prachu a všemi 18V akumulátory a nabíječkami Bosch Professional (Professional 18V System).
  • Je také kompatibilní s AMPShare, aliancí akumulátorů napříč značkami.
  • Nástavec GST 18V-125 S Professional lze nastavit až do úhlu 45° pro šikmé řezy.
  • Nářadí je dodáváno s odnímatelnou plastovou krycí kapotáží pro ochranu choulostivých obrobků

Charakteristika:

  • Úhel náklonu: -45 - 45 °
  • Úhel náklonu, až: 45 °
  • Úhel náklonu, od: -45 °
  • Objem: 23,827 dm3
  • Celková hmotnost: 4,06 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 1,9 kg
  • Čistá hmotnost: 1,9 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 7,0 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání plechu]: 7,0 m /s²
  • Nejistota k [řezání dřeva]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [řezání plechu]: 1,5 m /s²
  • Počet zdvihů při volnoběhu: 500–3500 min–1
  • Počet zdvihů při volnoběhu až do: 3500 min-1
  • Počet zdvihů při volnoběhu, od: 500 min-1
  • Šířka kóty: 442 mm
  • Rozměr výšky: 151 mm
  • Délka kóty: 357 mm
  • Výška zdvihu: 26 mm
  • Hloubka řezu v hliníku: 20 mm
  • Hloubka řezu ve dřevě: 125 mm
  • Hloubka řezu v nelegované oceli: 10 mm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • Upínač nástrojů: T-hřídel

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka