Akumulátor 4x ProCORE18V 5,5Ah

Č. pol.: 1600A02A2U
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
    Druh produktu Akumulátor vrátane nabíjačky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1600A02A2U
    EAN/GTIN 4059952638942
    Číslo výrobcu 1600A02A2U
    Číslo L L00590 1588

    Popis

    Popis:

    • Akumulátor 4x ProCORE18V 5,5Ah
    • ProCORE18V 5,5Ah Professional je výkonný akumulátor z řady Bosch ProCORE18V, který poskytuje výkon akumulátorového nářadí s příkonem až 1 800 W
    • Naše nejnovější technologie článků s 21700 články a inteligentní správa baterie zaručují o 87 % vyšší výkon než u běžné baterie a technologie COOLPACK 2.0 této baterie zajišťuje delší životnost a dobu provozu díky vynikajícímu tepelnému managementu
    • Akumulátor ProCORE18V 5,5 Ah je vybaven indikátorem úrovně nabití s vysokým rozlišením a 5 LED diodami
    • Všechny naše baterie jsou kompatibilní s novým i stávajícím profesionálním nářadím Bosch stejné voltové třídy od roku 2008
    • L-BOXX 136 se speciálně vyvinutou robustní vložkou nabízí vylepšené řešení pro skladování a přepravu v rámci systému Bosch Mobility
    • Optimalizovaný zacvakávací mechanismus L-BOXX umožňuje snadné otevírání naskládaných krabic pro pohodlnou manipulaci
    • Komplexní kompatibilita variant L-BOXX, nástrojových vložek a systému vybavení vozidla Sortimo zajišťuje naprostou flexibilitu
    • Akumulátory ProCORE18V ≥ 5,5 Ah poskytují výkon až 1 800 W a jsou ideální pro využití plného výkonu nářadí BITURBO
    • Součástí dodávky: 4x akumulátor ProCORE 18V 5,5Ah , L-BOXX 136 , 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady

    Charakteristika:

    • Rozměry baterie (šířka x délka x výška): 77 x 117 x 69 mm
    • Kapacita baterie: 5,5 Ah
    • Napětí baterie: 18,0 V
    • Hmotnost: 3820 kg

    Rozsah dodávky:

    • 4 x akumulátor ProCORE 18V 5,5Ah
    • L-BOXX 136
    • 1/1 vložka L-BOXX pro startovací sady

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka