3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel, 9 dílný

Č. pol.: 05022860001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022860001
EAN/GTIN 4013288221360
Číslo výrobcu 05022860001
Číslo L L60020 4749

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů z nerezové oceli na palcové šrouby s vnitřním šestihranem od společnosti Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.
  • V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
  • Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 3950/9 Sada úhlových klíčů Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, palcové, nerezová ocel, 9 dílný; 9x 3950 SPKL Multicolour Imperial úhlový klíč, palcový, nerezová ocel: 5/64″x101 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 7/32″x172 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.