3950 SPKL Multicolour Imperial úhlový klíč, palcový, nerezová ocel, 3/16″ x 154 mm

Č. pol.: 05022854001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022854001
EAN/GTIN 4013288221438
Číslo výrobcu 05022854001

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na palcové šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera.
  • Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi.
  • Profil Hex-Plus umožňuje větší styčné plochy v hlavě šroubu.
  • Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena.
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle velikostí.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
  • S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu

Rozsah dodávky:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial úhlový klíč, palcový, nerezová ocel, 3/16″ x 154 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.