{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezná plocha | M3 − M12 | |
pre závity Whitworth | G1/8 − G1/2 | |
pre rúrkový závit Whitworth | R1/8 | |
Rozsah upínania štvorhran | 0 mm - 8 mm | |
Rozsah ⌀ stopky | 2,5 mm - 10 mm | |
Oscilácia paralelne s osami | 1 mm | |
Kompenzácie dĺžky na tlak | 10 mm | |
Kompenzácie dĺžky na ťah | 20 mm | |
Dĺžka od vretena stroja | 135 mm | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334510 12 | |
EAN/GTIN | 2050001921062 | |
Číslo výrobcu | 6707468 |