{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6496 | |
Šírka drážky a | 14 mm | |
Závit G | M12 | |
Upínacia sila F1 horizontálna | 15 kN | |
Upínacia sila F2 vertikálna | 7,5 kN | |
Minimálna výška h1 | 16 mm | |
Maximálna výška h2 | 25 mm | |
Stredná výška H1 | 16 mm | |
Dĺžka L | 110 mm | |
Šírka B | 44 mm | |
Druh produktu | Sťahovací upínač |
Číslo položky | 375115 14 | |
EAN/GTIN | 4020772374150 | |
Číslo výrobcu | 374157 |