{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 16 | |
Nahrávanie | BT 40 A = 100 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | |
Náhradná upínacia matica | 16 | |
Kľúč ER | 16 | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302780 16 | |
EAN/GTIN | 4250122612254 | |
Číslo výrobcu | 406.02.10.100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, BT 40 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
71,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
98,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
77,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Tvar | ADB | AD | AD |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací rozsah | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Stratégia rezania | HSC | HPC | HSC |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo | klieštinový upínač |