{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l 1 | 16 mm | |
l 2 | 30 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 20 | |
Typ výrobku | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319001 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522580 | |
Číslo výrobcu | 319001 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov Eco tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka ⌀ d1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
101,56 €
43,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
77,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
96,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Tvar | B | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
l 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Typ výrobku | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |