GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar B1 radiálny pravý, krátky, Stopka ⌀ d1: 20mm

Č. pol.: 319006 20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319006 20
EAN/GTIN 4067263201755
Číslo výrobcu 319006 20
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka