{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 80 mm | |
Prietok E | 19 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 39,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 53,5 mm | |
⌀ centrovania B | 56 mm | |
Hĺbka centrovania C | 3 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
maximálne otáčky | 7 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312500 80 | |
Číslo výrobcu | 102505 |