{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Exteriér⌀ A. | 100 mm | |
Časť E | 20 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 50 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 68 mm | |
Centrovanie –⌀ B. | 70 mm | |
Strediaci hĺbka C. | 3 mm | |
Štvorhranný kľúč k | 8 mm | |
Hmotnosť | 2,9 kg | |
Maximálna rýchlosť | 6 300 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312500 100 | |
Číslo výrobcu | 102130 |