{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-4 | |
Materiál | Oceľ | |
Exteriér⌀ A. | 80 mm | |
Časť E | 19 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 39,5 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 53,5 mm | |
Centrovanie –⌀ B. | 56 mm | |
Strediaci hĺbka C. | 3 mm | |
Štvorhranný kľúč k | 6 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Maximálna rýchlosť | 7 000 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312500 80 | |
Číslo výrobcu | 102505 |