{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 350 mm | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 520 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,01/0,001/0,0001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Opakovateľnosť (2 σ) | ≤1 µm | |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 7 µm | |
Metóda pojazdu s meracími bežcami | rucné | |
Rozhranie | USB rozhranie; TESA Link Connector TLC | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Meracia sila | 1,6 ±0,25 N | |
Hmotnosť | 33 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445285 350 | |
EAN/GTIN | 7630041129892 | |
Číslo výrobcu | 00730073 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
7440,00 €
6 690,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
7059,90 €
6 221,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | mm/palce |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 520 mm | 0 mm - 520 mm |
Rozsah merania | 350 mm | 350 mm |
Meracia sila | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rozhranie | USB rozhranie; TESA Link Connector TLC | rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |