Digitálny 2D výškomer HG1 350

Č. pol.: 445355 350

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 328,00 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 355,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 350 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 520 mm
Oblasť použitia s otočným držiakom meracej vložky 170 mm - 520 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 1,8 + L / 600 µm
Opakovateľnosť Úroveň 0,5 µm
Opakovateľnosť Otvor 1 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 5 µm
Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie nikel-metal hydrid
Menovité napätie 4,8 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 445430
Meracia sila 1,0 ± 0,2 N
Meracia technika digitálna
Dĺžka plochy podstavca 255 mm
Šírka plochy podstavca 278 mm
Celková výška 688 mm
Hmotnosť 22 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445355 350
EAN/GTIN 4067263301745
Číslo výrobcu 445355 350

Popis

Prevedenie:

Merací systém:
  • Vynikajúca presnosť a spoľahlivosť merania vďaka optickému inkrementálnemu meraciemu systému.
  • Systém vzduchových ložísk pre ľahké a plynulé presúvanie.
  • Jednoduché meracie sekvencie vďaka motorizovanému meraciemu suportu.
  • Integrovaný, nabíjateľný akumulátor na meranie nezávislé od siete.
  • Kompenzácia teploty prostredníctvom interného snímača teploty.

Ovládacia a zobrazovacia jednotka:
  • Veľký a prehľadný dotykový displej s podsvietením.
  • Pokyny pre používateľa prostredníctvom zrozumiteľných ikon vo viacerých jazykoch.
  • Tiež je možné nastaviť nulové body na obrobku.
  • Dodatočne je možné pripojiť ďalšie meracie zariadenie s rozhraním Mahr-Connect.
  • Na dlhé používania vďaka neustálej aktualizácii.
  • Automatický pohotovostný režim (bez straty nameraných hodnôt).

Funkcie:
  • Snímanie zdola, príp. zhora.
  • Šírka pásu alebo rozstup drážok vrátane stredu pásu a drážky.
  • Priemer otvoru alebo hriadeľa vrátane stredu otvoru alebo hriadeľa.
  • Otočný bod pre vŕtané otvory (hore alebo dole).
  • Otočný bod hriadeľa (hore alebo dole).
  • Výpočet vzdialeností, príp. symetrie.
  • Dynamické meracie funkcie.
  • Meranie pravouhlosti.
  • Meranie priamosti.
  • Meracie programy.
  • Spracovanie nameraných údajov.
  • Priama tlač na tlačiarne pomocou USB alebo Bluetooth.
  • Meracie protokoly vo formáte PDF alebo možnosť uloženia ako CSV súbor.

Navyše:
  • Tlačidlá rýchleho merania a ručné koliesko pre rýchly pohyb meracích saní a tiež jednoduché spustenie merania.
  • Funkcia rýchleho režimu.
  • Ďalšie funkcie: Meranie v režime 2D, kužeľové meranie, automatický výpočet vzdialenosti, nastavenie a 3. nulového bodu, zadanie prispôsobení podľa normy ISO (napr. „H7“).

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládacieho a zobrazovacieho prvku. Nosič č. 445410 veľ. T6, meracia vložka č. 445420 veľ. K6/51, nastavovací blok, USB kábel, ochranný kryt, napájací zdroj, lítium-iónový akumulátor a návod na obsluhu.

Zvláštní příslušenství:

Súprava tlačiarní Bluetooth č. 499017 veľ. PRINTER, rádiový prijímač iwi č. 498912 veľ. STICK (2x potrebné), súprava meracích sond č. 445400, dátový prepojovací kábel č. 498941 veľ. DK-M1, nosič č. 445410 veľ. TI, odchýlkomer č. 435671.