Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 600

Č. pol.: 445285 600
Zľava
8017,00 €
Cena platí do 31. 12. 2024
Individual prices for business customers after login.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 413,00 € PU (ks)
  • 406,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 600 mm
maximálny rozsah použitia 0 mm - 770 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Kroková hodnota číslic prepínateľná 0,01/0,001/0,0001 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) 2 + 2L / 1000 µm
Opakovateľnosť (2 σ) ≤1 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná) 9 µm
Metóda pojazdu s meracími bežcami rucné
Rozhranie USB rozhranie; TESA Link Connector TLC
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Meracia sila 1,6 ±0,25 N
Hmotnosť 37 kg
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445285 600
EAN/GTIN 7630041129908
Číslo výrobcu 00730074

Popis

Prevedenie:

Hybridný ovládací panel
  • Podsvietená klávesnica so zjednodušeným prehľadným zobrazením s jasnými informáciami.
  • Pohodlná a flexibilná obsluha vďaka paralelnému používaniu klávesnice a dotykového displeja.
  • Ergonomické držanie tela vďaka flexibilne nastaviteľnému ovládaciemu panelu.
  • Úspora času a zjednodušenie procesov pri sériových meraniach.
  • Voliteľná správa údajov prostredníctvom meracieho softvéru Stat-Express alebo Data-Direct. Možnosť ukladania prostredníctvom USB kľúča.

Manuálne nastaviteľný, digitálny prístroj na meranie výšky TESA MICRO-HITE pre rozsiahle merania v 1D alebo 2D smeroch koordinátov.
  • Inkrementálne rozdelená sklená stupnica s referenčným bodom.
  • Veľmi vysoká presnosť prostredníctvom automatickej korektúry systematických meracích odchýlok. Koeficient dĺžkovej rozťažnosti ako oceľ.
  • Pripojiteľné vzduchové ložisko
  • Používateľsky prívetivé používanie prostredníctvom viacjazyčného kontextového pomocníka v aktívnych funkciách.

Softvér/funkcie merania
  • Rozsiahle možnosti merania, ako sú merania rovnobežnosti, uhlov, jednoduché 2D merania atď.
  • Integrovaná kalkulačka.
  • Automatický výpočet výsledkov merania pri opakovaní programu pomocou uložiteľných funkcií.
  • Možnosť zadávať tolerancie špecifické pre zákazníka. ISO tolerancie sa automaticky ukladajú do softvéru. Priame a jasné informácie používateľa o tovare/nepodarku.
  • Jednoduché vytváranie správ o meraniach.

Výhoda:

Výrazne rýchlejšie meranie vratných bodov (min, max, ⌀) vďaka patentovanej technológii Quick-Center. Vizuálne informácie v hlučnom prostredí pre všetky merania.

Použitie:

Vďaka robustnému konštrukčnému vyhotoveniu je vhodný tak pre dielňu, ako aj pre laboratóriá. Ideálne na sériové merania.

Rozsah dodávky:

Základný prístroj TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panela, štandardného držiaka meracieho nástavca, štandardného meracieho nástavca so snímacím kolíkom a meracou gulôčkou ⌀ 5 mm, referenčného kusu, elektrického čerpadla (namontovaného) na vzduchové ložisko podstavca prístroja, kazety s akumulátorom (dobíjateľný lítiovo-iónový akumulátor), sieťového adaptéra (nabíjačky), sieťového kábla. Kalibračný certifikát SCS.

Zvláštní příslušenství:

USB tlačiareň č. 445293; papier do tlačiarne č. 445294; dátový kábel č. 498918 veľ. USB; softvér Data-Direct č. 498925; softvér Stat-Express č. 498926; rádiový vysielač TESA BLE 498921 veľ. BT; náhradný akumulátor č. 445443 veľ. AKKU; ochranný kryt proti prachu; rozsiahle špeciálne príslušenstvo (napríklad na meranie pravouhlosti) dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 600

Digitálny výškomer TESA MICRO-HITE vrátane ovládacieho panelu, Typ: 600

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
8017,00 €
7 210,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
7766,90 €
6 844,00 €
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce mm/palce
maximálny rozsah použitia 0 mm - 770 mm 0 mm - 770 mm
Rozsah merania 600 mm 600 mm
Meracia sila 1,6 ±0,25 N 1,0 ± 0,2 N
Norma Výrobná norma Výrobná norma
Rozhranie USB rozhranie; TESA Link Connector TLC rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhranie
Druh produktu Výškomer Výškomer

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka