{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | SwissGrip ESD | |
Veľkosť priečneho otvoru | 0 | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Pre skrutku⌀ | do 2 mm | |
Dĺžka čepele | 60 mm | |
Celá dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Rukoväť materiálu | nárazuvzdorný polypropylén | |
Povrch | niklovaný a chrómovaný | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 667685 0 | |
EAN/GTIN | 7610733256020 | |
Číslo výrobcu | 8190.0-60 ESD |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD, Veľkosť krížovej drážky: 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
8,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
5,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
Pre skrutku⌀ | do 2 mm | do 2 mm |
Celá dĺžka | 140 mm | 140 mm |
Dĺžka čepele | 60 mm | 60 mm |
Veľkosť priečneho otvoru | 0 | 0 |
Series (Séria) | SwissGrip ESD | |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač |