Súprava skrutkovačov pre Pozidriv, s 2K-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD 0

Č. pol.: 667685 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip ESD
Veľkosť krížovej drážky 0
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
pre skrutky s ⌀ do 2 mm
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 140 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Materiál rukoväti nárazuvzdorný polypropylén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 667685 0
EAN/GTIN 7610733256020
Číslo výrobcu 8190.0-60 ESD

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty možno prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.