6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 13mm

Č. pol.: 637125 13
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 541 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1/2 palec
Rozmer cez steny 13 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 18,4 mm
Dĺžka 25,5 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637125 13
EAN/GTIN 4045197497321
Číslo výrobcu 637125 13

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 13mm

6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 13mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 541 kus/y s okamžitým dodaním
5,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 530 kus/y s okamžitým dodaním
3,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
744 kus/y s okamžitým dodaním
5,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 593 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
⌀ na strane výstupu 18,4 mm 18,4 mm 18,4 mm 18,4 mm 23,5 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive 6-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec 3/8 palec
Dĺžka 25,5 mm 25 mm 25,5 mm 25 mm 45 mm
Rozmer cez steny 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka