6-hranná vložka, 3/8 Surface Drive 12

Č. pol.: 637125 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 529 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 15/32 palec
    Rozmer cez steny 12 mm
    Pohonný štvorhran 3/8 palec
    6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    ⌀ na strane výstupu 17 mm
    Dĺžka 25,5 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 637125 12
    EAN/GTIN 4045197497307
    Číslo výrobcu 637125 12

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
    Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka