Prevedenie:
Systém plastových hadíc na chladenie maziva a vzduchu. Prevádzkový tlak do max. 6 barov, so svorkami veľ. CLAMP do 60 barov.
- Kompatibilný s takmer všetkými bežnými systémami bez adaptéra.
- Modulárny zásuvný systém, individuálne kombinovateľný pri použití montážnych klieští.
- Prietokové množstvo: cca 28 litrov/min. (1/2 palca), najväčší vonkajší ⌀ 26 mm.
Rozsah dodávky:
2 hadicové moduly, každý 15 cm (= 30 cm);
3 kruhové trysky vnútorný ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 plochá tryska šírka 35 mm;
1 závitová prípojky 3/8 palca (⌀ 16,7 mm);
1 závitová prípojka 1/2 palca (⌀ 20,7 mm)
Poznámka:
3/8 palca - vyhotovenie je dostupné na vyžiadanie.