MNSNT 190-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335841
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
Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335841
EAN/GTIN 7291075425932
Číslo výrobcu 3335841
Číslo L L24040 820

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitové destičky (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 18.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 18.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 190
  • Délka špicky britu(PL) 4.66 mm
  • Délka upínace (LPR) 486 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOGUN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka