MNSNT 125-400-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335833
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
Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335833
EAN/GTIN 7291075425857
Číslo výrobcu 3335833
Číslo L L24040 61

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 400 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 12.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 12.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 12.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 125
  • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm
  • Délka upínace (LPR) 475 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOGUN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka