DCNS 190-095-190B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203071
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
Séria SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203071
EAN/GTIN 7291075298079
Číslo výrobcu 3203071
Číslo L L24040 635

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr řezu (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 170,6 mm, efektivní délka (LU) 97,88 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 19 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
  • Funkcní délka (LF) 113.14 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 190
  • Celková délka (OAL) 170.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm
  • Délka upínace (LPR) 116.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 54 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 97.88 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOUNICHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka